Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PUNTAS DE VIDRIO CON VÁSTAGO CILÍNDRICO

Broca para tejas, vástago recto, Red Line
BROCA CERAMICA D8 L70MM

Nº de art. 5523928070

EAN 4056807632599

Precios visibles tras iniciar sesión
PUNTAS DE VIDRIO CON VÁSTAGO CILÍNDRICO

Nº de art. 5523928070

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Una solución versátil para el taladrado giratorio en vidrio (no vidrio de seguridad), ladrillos y baldosas blandas.

Vástago cilíndrico


Apto para su uso en taladros de impacto y taladros rotatorios eléctricos, así como en martillos percutores con adaptador de portabrocas estándar.



Diseño de punta de lanza:


Mejora la precisión y la penetración sin astillar ni romper el material.



Mejor resistencia a altas temperaturas a la hora de perforar.


Mantiene la integridad de la pieza de trabajo, incluso en materiales sensibles

Aviso

No es adecuado para su uso con la función de impacto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónCampos de aplicación:
Albañilería Perforación de ladrillos

Cerámica: Perforación en mármol.


Cristalería: cristal no templado, como mamparas de ducha, cristal de ventanas y puertas.


General: también apto para plástico y compuestos (mezcla de diferentes plásticos y celulosa)
InstruccionesSe recomienda perforar en húmedo.

1.Inicie el orificio utilizando la punta en el punto preciso bajo una presión ligera.
2.Active el taladro.
3.Aplique la presión de contacto máxima: debe oírse un sonido de rascadura
4.Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo

Diámetro (Ø)

8 mm

Longitud

70 mm

Diámetro del vástago

4,9 mm