Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento

PASADOR-ELÁSTICO-ISO8752-5X50MM

Nº de art. 04755 50

EAN 4061975987181

Precios visibles tras iniciar sesión
Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento

Nº de art. 04755 50

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Elementos de sujeción, utilizados de manera similar a los pasadores ranurados

  • Para usarse a modo de casquillos para pernos o tornillos, especialmente en aplicaciones en las que se producen fuerzas a cortante de intensidad notable

  • Se alivia la tensión a la que están sometidos los pernos y tornillos, lo que permite utilizar piezas de menor tamaño

  • De 0,2 a 0,5 mm de sobredimensionamiento (en comparación con el diámetro nominal) garantiza una fijación firme

  • El extremo cónico hace que resulte más sencillo introducir el componente en el orificio

  • Los pasadores pueden volver a extraerse sin provocar daños
Aviso

El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

5 mm

Longitud (l1)

50 mm

Material

Banda elástica de acero

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Sí

Diseño

Diseño para carga pesada

Normas

ISO 8752