Pasta de cobre CU 800
Pasta de cobre CU 800
ANTIGRIPANTE-CU-800-1000GR
Nº de art. 08938002
EAN 4065746638791
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Altamente resistente
- Se puede utilizar a temperaturas de entre -20 °C y +1200 °C para la lubricación en seco
- Resistente al agua y a las bases y los ácidos diluidos
Efecto de lubricación bueno y duradero
Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.
No contiene silicona ni AOX
No aplicar a discos de freno ni forros de freno. No contiene silicona ni AOX
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Este lubricante, resistente a altas temperaturas, es apto para lubricar los reversos de discos de freno (evita chirridos), conexiones roscadas (tornillos del colector de escape, roscas de bujía, etc.), rodamientos, puntos de rotación, juntas o superficies deslizantes, etc. Evita la calcinación de juntas sólidas y también es apto para conferir protección para el contacto para boquillas de pistolas de soldar con arco y gas protector, baterías y bornes de batería.
Limpie las piezas que se vayan a tratar con limpiador de frenos, art. n.º 0890 108 7. Las piezas deben estar limpias, secas, y sin restos de polvo o grasa. Cepille de manera fina y uniforme la superficie a tratar con CU 800.
Contenido | 1 l |
Base química | Grasa de base semisintética con metal blando |
Color | Cobre |
Densidad | 1 g/cm³ |
Olor/fragancia | Característica |
Condiciones de temperatura mínima | -20 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 1200 °C |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin AOX | Sí |
Peso del contenido | 1000 g |
Contenedor | Lata |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!