Perno hexagonal para accesorios de alta resistencia
EN 14399-4 acero 10.9, galvanizado en caliente
TOR-EN14399/4-10.9-K1-LL60-(ZNF)-M36X15
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elementos pretensables de alta resistencia para conexiones atornilladas en construcciones metálicas
- Sistema HV
- Clase K1
- Clase de resistencia 10.9
- Acero galvanizado por inmersión en caliente
Tornillos de alta resistencia con gran ancho de llave:
Gran superficie debajo de la cabeza
- Presión superficial reducida
- Ajuste reducido
Gran radio debajo de la cabeza
- Efecto de mellado reducido
- Mejor resistencia a largo plazo a las vibraciones
Propiedades de fricción definidas
- Permite el pretensado previsto
Marcado de lote en el producto
- Evita la necesidad de solicitar el certificado de prueba 3.1 de acuerdo con EN 10204. (Consulte la tabla 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
Marcador CE
- Producto de construcción controlado
El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por DIN EN 1090-2 y DASt 024. "Utilice solamente juegos de conexión de un fabricante (pernos, tuercas y arandelas)".
Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.
Almacenamiento y transporte:
Los tornillos, las tuercas y las arandelas se suministran en una versión cincada en caliente con tuercas lubricadas en condiciones de proceso. La rosca interior de la tuerca no está cincada en caliente y únicamente está protegida contra la corrosión mediante la lubricación aplicada. Unas condiciones de transporte y almacenamiento incorrectas pueden provocar la corrosión de la rosca interior o un cambio en las condiciones de lubricación en las que se entrega, y afectar a la correlación entre el par de apriete y la fuerza de pretensión asociada.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M36 |
Longitud (l1) | 150 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 23 mm |
Normas | EN 14399-4 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 10,9 |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Clase K | K1 |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Detalles de la cabeza | Con gran superficie y radio bajo la cabeza |
Accionamiento externo (s1) | WS60 |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Diámetro del vástago (ds) | 36 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (b) | 52 mm |
Grosor de paquete mín./máx. | 96-101 mm |
Longitud mínima/máxima del agarre | 108-113 mm |
Campo de aplicación | Construcción de acero |
Adecuado para | Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructuras de acero |
Área regulada | hEN 14399-1 |
Materiales de construcción | Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | Sí |
Compatible con RoHS | Sí |