Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura en spray, altas temperaturas

Pintura spray, color previa solicit., alta temp.
PINTURA EN SPRAY 600°ALUMINIO

Nº de art. 0893012026
EAN 4056807297408

Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura en spray, altas temperaturas

Nº de art. 0893012026

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pintura al acrílico en spray con una adherencia y una resistencia a las altas temperaturas excelentes
Aviso

Condiciones de prueba: 20 °C y 60 % de humedad.


Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto. Para obtener más información, consulte la información del producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Motor

  • Chimeneas o dispositivos de calefacción

  • Horno

  • Chimeneas, etc.

Ventaja


  • Amplia variedad de usos

  • Buena cobertura

  • Fácil aplicación

  • Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo

  • Alta resistencia a la temperatura; estable a 320 °C; tiempo de exposición corto a 600 °C

Instrucciones
  • La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.

  • Agite bien antes de usar.

  • Distancia de pulverización: 20-25 cm

  • En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, calentar a 150 °C durante 60 minutos.

Contenido

300 ml

Color

Gris aluminio

Base química

Resina de silicona

Densidad

0,93 g/cm³

Tiempo de secado de polvo

10 min

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-25 cm

Distancia de pulverización mínima

20 cm

Distancia máxima de pulverización

25 cm

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C

No tiene adherencia después

20 min

Vida útil desde la producción

36 mes

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

20 hasta 40 °C

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Fuerza de agarre mínima

2 min

Tiempo de evaporación mínimo

5 min

Contenedor

Lata de spray

Diseño

Boquilla redonda

Sin metales pesados

Libre de CFC (gas combustible)