Pintura en spray, altas temperaturas
Pintura spray, color previa solicit., alta temp.
PNTSPR HT 9010 BLANCO 300ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Condiciones de prueba: 20 °C y 60 % de humedad.
Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto. Para obtener más información, consulte la información del producto.
Hojas de datos(X)
- Motor
- Chimeneas o dispositivos de calefacción
- Horno
- Chimeneas, etc.
Ventaja
- Amplia variedad de usos
- Buena cobertura
- Fácil aplicación
- Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
- Alta resistencia a la temperatura; estable a 320 °C; tiempo de exposición corto a 600 °C
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Agite bien antes de usar.
- Distancia de pulverización: 20-25 cm
- En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, calentar a 150 °C durante 60 minutos.
Contenido | 300 ml |
Color | Blanco puro RAL 9010 |
Base química | Resina de silicona |
Densidad | 0,93 g/cm³ |
Tiempo de secado de polvo | 10 min |
Distancia máxima de pulverización | 25 cm |
Condiciones de tiempo de secado de polvo | a 20°C |
No tiene adherencia después | 20 min |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Fuerza de agarre mínima | 2 min |
Tiempo de evaporación mínimo | 5 min |
Contenedor | Lata de spray |
Diseño | Boquilla redonda |
Sin metales pesados | Sí |
Libre de CFC (gas combustible) | Sí |