Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura en spray, altas temperaturas

Pintura spray, color previa solicit., alta temp.
PNTSPR HT 9011 NEGRO MATE 300ML

Nº de art. 0893112027
EAN 4099618665912

Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura en spray, altas temperaturas

Nº de art. 0893112027

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pintura al acrílico en spray con una adherencia y una resistencia a las altas temperaturas excelentes
Aviso

Condiciones de prueba: 20 °C y 60 % de humedad.


Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto. Para obtener más información, consulte la información del producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Motor

  • Chimeneas o dispositivos de calefacción

  • Horno

  • Chimeneas, etc.

Ventaja


  • Amplia variedad de usos

  • Buena cobertura

  • Fácil aplicación

  • Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo

  • Alta resistencia a la temperatura; estable a 320 °C; tiempo de exposición corto a 600 °C

Instrucciones
  • La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.

  • Agite bien antes de usar.

  • Distancia de pulverización: 20-25 cm

  • En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, calentar a 150 °C durante 60 minutos.

Contenido

300 ml

Color

Negro grafito RAL 9011

Base química

Resina acrílica

Densidad

0,93 g/cm³

Tiempo de secado de polvo

10 min

Distancia máxima de pulverización

25 cm

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C

No tiene adherencia después

20 min

Vida útil desde la producción

36 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Fuerza de agarre mínima

2 h

Tiempo de evaporación mínimo

5 min

Contenedor

Lata de spray

Diseño

Boquilla redonda

Sin metales pesados

Libre de CFC (gas combustible)