Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura en spray, altas temperaturas Temperatura alta

Pintura spray, color previa solicit., alta temp.
PNTSPR HT 9006 ALUMINIO 300ML

Nº de art. 0893112026

EAN 4099618665677

Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura en spray, altas temperaturas Temperatura alta

Nº de art. 0893112026

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pintura al acrílico en spray con una adherencia y una resistencia a las altas temperaturas excelentes

Amplia variedad de usos


  • Buena cobertura

  • Fácil aplicación

  • Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo

  • Gran resistencia térmica, hasta 300 °C

  • Contenido bajo en plomo - menos de 200 ppm
Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Culatas de motor, tapas de válvulas, chimeneas o estufas, hornos, chimeneas, etc.

Instrucciones
  • La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa

  • Agite bien el bote antes de usar

  • Distancia de pulverización: 20-25 cm

  • En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, calentar a 150 °C durante 60 minutos

Contenido

300 ml

Color

Aluminio blanco RAL 9006

Base química

Resina de silicona

Densidad

0,93 g/cm³

Tiempo de secado de polvo

10 min

Distancia máxima de pulverización

25 cm

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C

No tiene adherencia después

20 min

Vida útil desde la producción

36 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Fuerza de agarre mínima

2 min

Tiempo de evaporación mínimo

5 min

Contenedor

Lata de spray

Diseño

Boquilla redonda

Sin metales pesados

Libre de CFC (gas combustible)

Contenido 300 ml/215 g
Resistencia térmica (termoestabilidad) hasta 320 °C
En lapsos breves hasta 600 °C
Viscosidad 13-19 mm²/s
Adherencia Grado 1-grado 2
Tasa de pulverización ≥98 %
Tiempo de secado de la superficie aprox. 15 min
Tiempo de secado en estado sólido aprox. 60 min. a 150 °C
Cobertura 180 g/m²
Dureza H
Temp. de aplicación De 15 °C a 40 °C
Vida útil 36 meses
N.º de color Color N.º de art. Cant. del producto
RAL 9010 Blanco puro 0893 012 025 6
RAL 9006 Aluminio blanco 0893 012 026 6
RAL 9011 Negro grafito 0893 012 027 6