AMPERÍMETRO DE GANCHO DIGITAL CAT III 600V
Amperímetro digital CATIII 600V
MULTIAMPERIMETRO DE GANCHO CAT III 600V
Nº de art. 0715530600
EAN 4099618418730
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El amperímetro de gancho digital CAT III 600V es una herramienta de alta precisión diseñada para medir corriente AC/DC, voltaje, resistencia, frecuencia, capacitancia, temperatura, entre otros. Es ideal para uso en entornos eléctricos profesionales, cumpliendo con los estándares de seguridad internacionales.
- Cumple con las normativas IEC 61010, categoría III.
- Precisión avanzada con medición TRUE RMS
- Versatilidad de aplicaciones
- Indicadores visuales y auditivos
- Fabricado con materiales de alta calidad, es duradero y muy práctico.
- Botones de retención de resultado y valor máximo que hacen que sea más rápido.
- Pantalla Digital: 6000 cuentas con retroiluminación.
- Diseño Compacto y Portátil: Con linterna integrada y botón de retención de datos.
- True RMS: Medición precisa de corriente alterna.
- Doble Impedancia: Alta y baja para diferentes aplicaciones.
- Multifunción: Voltaje, corriente, frecuencia, resistencia, temperatura, NCV, continuidad y prueba de diodos.
- Apagado Automático: Ahorro de energía tras 15 minutos de inactividad.
Aviso
No exceder el voltaje máximo de entrada de 600V. Verificar las sondas y la carcasa antes de usar el equipo. Utilizar equipo de protección personal al trabajar en ambientes de alto voltaje.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Talleres de autos eléctricos
- Industria en general
- Construcción
- Talleres del servicio pesado
- Concesionarios
Rango de medición mínimo/máximo de corriente | 600 A/AC+DC-600 A/AC+DC |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT IV/600 V |
Longitud x anchura x altura | 73 x 34 x 193 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |