Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pinza articulada para extraer clips

Sacagrapas articulado con mango antideslizante
PINZA ARTICULADA PARA CLIPS

Nº de art. 0715130001

EAN 4099618086267

Precios visibles tras iniciar sesión
Pinza articulada para extraer clips

Nº de art. 0715130001

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para eliminar todos los tipos de clips de plástico para la carrocería que se encuentran en la mayoría de los vehículos.
  • El diseño compacto se adapta completamente dentro de la mano para permitir el trabajo en espacios estrechos.

  • Mordazas pivotantes y mango para acción giratoria en cuatro direcciones.

  • Grip moleteado para un agarre adicional.

  • Agarre antideslizante de PVC de doble inmersión.


Datos técnicos


  • Apertura de la mandíbula: 43 mm 44,5 mm

  • Longitud total: 130 mm 130 mm

  • Material mordaza: Acero

  • Dureza Acero: Mordaza 55- 70 HRA 55-70 HRA

  • Cuerpo: ABS

  • Material mango: Revestimiento de PVC
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de hoja

130 mm

Abertura de la hoja

43 mm