Pinza para conectores de combustible
Pinza para manguera de combustible
PINZA PARA CONECTORES DE COMBUSTIBLE
Nº de art. 1952180001
EAN 4099618086250
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Desconecte rápidamente los accesorios de combustible, EVAP y DEF con conectores tipo botón.
- Pinza para conectores de combustible 91952 180 001 1
- Funciona con ciertas conexiones eléctricas del automóvil.
- El tamaño compacto se adapta de forma segura a la palma de la mano.
- Cabeza giratoria de 180 grados.
- Mordazas pivotantes accionadas por resorte para una maniobrabilidad mejorada.
- Agarre antideslizante de PVC de doble inmersión.
Datos técnicos
- Apertura de la mandíbula: 43 mm
- Longitud total: 130 mm
- Material mordaza: Acero
- Dureza acero mordaza: 55-70 HRA
- Cuerpo: ABS
- Agarre: Revestimiento de PVC
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 205 mm |
Peso del producto (por artículo) | 0,090 kg |