Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pistola Top Gun Turbo

Pistola de limpieza TOP GUN Turbo
PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN TURBO

Nº de art. 0891703250

EAN 4065746643504

Precios visibles tras iniciar sesión
Pistola Top Gun Turbo

Nº de art. 0891703250

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta neumática utilizada para la limpieza de una grand variedad de superficies, incluyendo superficies, incluidos los lugares de difícil acceso, y con efecto tornado.
  • Alto poder de limpieza.

  • Ahorro de producto limpiador.

  • Limpieza de zonas con difícil acceso.

  • Aplicación rápida y eficaz.

  • Fácil manipulación.

  • Cuerpo de aluminio.

  • Efecto “Tornado” a través de un tubo flexible giratorio con protección contra el desgaste por fricción.

  • Recipiente graduado translúcido con una capacidad de 1000mL.

  • Presión de trabajo: de 6,0 a 10,0 bar.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Limpieza de sofás, interiores de coches (alfombras, asientos y techo), conductos de ventilación, entrada del depósito de combustible, y zonas de difícil acceso.

InstruccionesPulverización:
1. Llene el depósito de la pistola con agua y UNIVERSAL CLEANER (0893 118 861), respetando los niveles de dilución indicados en la etiqueta.
2. La presión de la línea de aire comprimido debe estar entre 6 y 10,0 bar (87 a 145 psi).
3. Presione el gatillo y proceda a rociar el producto sobre la superficie con un movimiento circular. Mantenga la boquilla a una distancia de 1 a 3 cm de la superficie.
Nota: Para esta operación la válvula de flujo debe estar abierta en la posición vertical.

Eliminación de la suciedad:
1. Poner la válvula de flujo en posición horizontal (cerrada).
2. A continuación, siga el mismo procedimiento de pulverización.
Nota: Cuando se presiona el gatillo con la válvula de flujo cerrada (posición horizontal) se crea un efecto similar al de un tornado, obligando a la suciedad a salir de la superficie.

Anchura x altura x profundidad

299,5 x 229,2 x 129,8 mm

Presión de funcionamiento mínima/máxima

6-10 bar

Peso del producto (por artículo)

655 g

Caudal máximo

180 l/min