Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pistola de calafateo neumática

Pistola de cartuchos de aire comprimido, estándar
PISTOLA NEUMÁTICA CARTUCHOS STANDARD

Nº de art. 5714210000

EAN 4099618143717

Precios visibles tras iniciar sesión
Pistola de calafateo neumática

Nº de art. 5714210000

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pistola de cartuchos robusta con cilindro de acero para aplicar productos en cartuchos.

Diseño ergonómico con cuerpo de aluminio


  • Ligera

  • Manejo sencillo

  • Gran equilibrio


Gatillo con gran sensibilidad


Proporciona un excelente control de la aplicación



Vástago de acero de fácil mecanización


  • Alta resistencia

  • Alta duración
AvisoLa presión de trabajo recomendada para aplicar selladores es de 4,5 bar (65 PSI).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónIdeal para el sellado de juntas en materiales de madera, compuestos, vidrio, goma y plástico

Longitud

320 mm