Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pistola de impacto neumática de 1/2" versión corta

PISTOLA NEUM. IMPACTO CORTA 1/2" 860NM

Nº de art. 5714377032

EAN 4099618692970

Precios visibles tras iniciar sesión
Pistola de impacto neumática de 1/2" versión corta

Nº de art. 5714377032

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pistola de impacto de 1/2" de gran torque, diseñada con materiales livianos de gran resistencia, tamaño compacto y liviano que permite trabajar de forma constante.
  • Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.

  • Mecanismo de doble martillo, ideal para trabajos donde el impacto es necesario.

  • Cuadrante endurecido de 1/2" que garantiza precisión y durabilidad.

  • 5 niveles de torque ajustables para apriete.

  • Diseño ultraligero.

  • Salida de aire frontal diseñada para evitar molestias al operario.

  • Juntas de nylon para evitar fugas.

  • Cambio rápido de giro / izquierda o derecha.

  • Ambil reforzado.
Aviso

Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónIdeal para aflojar o apretar birlos, tuercas y tornillos.

Descripción de tipo

Twim Hammer

Par de liberación máximo

860 Nm

Vibración

0 m/s²

Presión funcionamiento

90 psi

Peso de la máquina

2,22 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

3/8 in

Consumo de aire

6 Cubicfeet/minute

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

23,2 x 7,5 x 22,0 cm