Pistola de pulverización, others
PIST-MP 1.8 ULTRA 500 LINEA-TURQUESA
Nº de art. 0891700318
EAN 4068362453540
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 600 ml |
Peso del producto (por artículo) | 0,427 kg |
Color | Rojo, Blanco |
Material | Aluminio-aluminio fundido |
Presión mínima de funcionamiento | 23 psi |
Presión máxima de funcionamiento | 32 psi |
Presión funcionamiento | 23 psi |
Consumo de aire | 290 l/min |
Distancia de pulverización mínima | 180 mm |
Distancia máxima de pulverización | 200 mm |