Pneumatic impact wrench DSS 1 inch Plus
Pneumatic impact wrench DSS 1 inch Plus
LLAVE DE IMPACTO DSS 1 PLUS
Nº de art. 07033260
EAN 4050641038036
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Very durable and powerful impact wrench with outstanding power-to-weight ratio in its class.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | 1''Pneumatic impact wrench |
Dispositivo portaherramientas | Cuadrado exterior de 1 pulgadas |
Par de trabajo máximo | 2102 Nm |
Par de liberación máximo | 2712 Nm |
Nivel de presión acústica | 94 dB |
Vibración | 14,697 m/s² |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Peso de la máquina | 8,43 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 13 mm |
Consumo de aire | 340 l/min |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Longitud x anchura x altura | 548 x 290 x 160 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!