Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Potenciador del rendimiento de gasolina Para todos los motores de gasolina con y sin catalizador

Potenciador rendimiento de gasolina
TRATAMIENTO-SISTEMAS-GASOLINA-300ML

Nº de art. 5861101300
EAN 4050641643421
Precios visibles tras iniciar sesión
Potenciador del rendimiento de gasolina Para todos los motores de gasolina con y sin catalizador

Nº de art. 5861101300

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para todos los motores de gasolina con y sin catalizador.

Limpia el sistema de combustible


Reduce el consumo de combustible gracias al procesamiento preciso del combustible



Apto para E10


  • Previene que el agua se forme en el depósito de combustible debido a la naturaleza higroscópica del combustible E10

  • Evita la corrosión

  • Limpia los depósitos del sistema de combustible


Optimiza la combustión


Reduce la formación de gases de escape nocivos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Elimina los depósitos de tipo "esmaltoide" y las acumulaciones de resina en tubos, la bomba de gasolina, el carburador, las puntas de las válvulas y las válvulas. También elimina los residuos de oxidación.

Instrucciones

Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible. La cantidad óptima es de 150 ml para 35-40 litros. Una cantidad de 300 ml es suficiente para 70-75 litros. Es un producto con automezclado. La mezcla de demasiado producto no resulta nociva.

Contenido

300 ml

Colour

Incoloro

Olor/fragancia

Tipo disolvente

Base química

Hidrocarburo

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0.799 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

-10 °C