Protector para guardabarros, piel sintética, magnético
PROTECTOR LATERAL PARA AUTO 1000X630MM
Nº de art. 0899600001
EAN 4099618082207
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protege contra daños durante las reparaciones y los trabajos de mantenimiento
- Con abrazaderas magnéticas cosidas para carrocería de acero
- Apto para casi todos los tipos de vehículos
- Material exterior: resistente piel de imitación de color negro
- Material interior: espuma suave de poros finos
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 1 m |
Anchura | 63 cm |
Material | 60 % poliamida, 40 % poliéster |
Color | Negro |
Peso del producto (por artículo) | 550 g |