Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pulimento antiholograma P2

Pulimento antiholograma P2
P2 PULIMENTO ANTIHOLOGRAMA 1 KG

Nº de art. 0893100202
EAN 4099618299742

Precios visibles tras iniciar sesión
Pulimento antiholograma P2

Nº de art. 0893100202

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pulimento adecuado para todo tipo de barnices y pinturas utilizadas en el sector automotriz incluidos barnices duros y resistentes a arañazos. Diseñado para remover hologramas y arañazos moderados.
  • Fórmula base agua que no seca como otros compuestos.

  • Elimina marcas de lija 2000 o más fino

  • Elimina defectos de holograma en la pintura, lluvia acida, arañazos y marcas de polvo.

  • Tecnología que pule y abrillanta al mismo tiempo.

  • No contiene disolventes ni siliconas.

  • Casi no genera polvo durante el pulido.

  • Las borlas se mantienen limpias por más tiempo.

  • Ideal para trabajar con borla de lana o borla azul de espuma semidura.


Datos técnicos


  • Contenido: 1 kg

  • Nivel de corte: 8 de 8

  • Nivel de brillo: 8 de 8

  • Borla requerida: Borla azul semidura 00585 170 002

  • Velocidad (mínima - máxima): 1200 - 1600 RPM
AvisoNo aplicar si la superficie esta caliente o expuesta al sol.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para todas las capas transparentes y acabados de pintura.

InstruccionesLimpiar muy bien la superficie antes de aplicar el pulimento. Para iniciar el pulido utilice una borla azul de espuma semidura (Código: 00585 170 002) o borla de lana. Aplique una pequeña cantidad de pulimento sobre la superficie a pulir. En caso de que la borla de pulido sea nueva, se recomienda aplicar el compuesto también sobre la misma y realizar un pulido previo. Pulir utilizando una pulidora rotativa a una velocidad óptima de 1200 - 1600 RPM con una presión ligera o media. Elimine los residuos con paño de microfibra de 500g.

Peso del contenido

1 kg

Base química

Destilados, petróleo, tratados de forma ligera con hidrógeno

Color

Blanco

Densidad

1,23 g/cm³

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz