Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

PUNTA 1/4 TX 10

Nº de art. 06143110

EAN 4011231511674

Precios visibles tras iniciar sesión
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

Nº de art. 06143110

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño corto para todos los tamaños de tornillo TX habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX


  • La punta de acero garantiza una larga vida útil

  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de impronta para usos habituales


Una punta para herramientas de mano y mecanizado


  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos

  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

TX10

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

25 mm

Material

Acero