Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

RADIAL ANGULAR A BATERÍA AWS 18-125S CLASSIC

Radial angular a batería AWS 18-125 S CLASSIC
MASTER

Nº de art. 5717526012
EAN 4065746611787

Precios visibles tras iniciar sesión
RADIAL ANGULAR A BATERÍA AWS 18-125S CLASSIC

Nº de art. 5717526012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas con interruptor de bloqueo deslizante para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana

Larga vida útil del motor


  • Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas


Rápida adaptación a diferentes aplicaciones


  • Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora


Manejo seguro y cómodo


  • El botón deslizante con función de bloqueo garantiza la máxima libertad para el usuario


Rejilla en las ranuras de ventilación


  • Proporciona protección adicional frente a las virutas


Trabajo cómodo y sin esfuerzo


  • Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional


Cubierta antipolvo lateral


  • Protege contra el polvo y las partículas metálicas que podrían provocar cortocircuitos


Protección contra rearranque


  • Garantiza que si hay un corte de energía de la batería, la herramienta no se iniciará automáticamente una vez que se restablezca el suministro


Freno eléctrico


  • Reduce rápidamente la potencia para lograr un tiempo de rotura rápido y seguro


Control de retroceso


  • Evita que se pierda el control de la máquina protegiendo al operador frente a lesiones


Protección contra sobrecarga


  • Sistema de desconexión automática: protege la máquina de daños en caso de que el disco se bloquee en la pieza o se aplique una presión excesiva durante los procesos de desbaste/corte
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14

Tensión nominal

220 V/CC

Velocidad a ralentí máxima

9000 U/min(rpm)

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm

Peso de la máquina sin la batería recargable

1650 g

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah