Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

RUEDA DE LIJA MINI COMBINADA, EJE 1/4"

Rodillo abrasivo para matizar MINI
RUEDA LIJA/VELLON VASTAGO 1/4 30X20M

Nº de art. 0672956030

EAN 4061975963901

Precios visibles tras iniciar sesión
RUEDA DE LIJA MINI COMBINADA, EJE 1/4"

Nº de art. 0672956030

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rueda de lija mini combinada, desarrollada para trabajos de pulido y terminación de metales y maderas.
  • Producida con FLAPs de manta abrasiva en grano de Óxido de Aluminio intercaladas por láminas de lijas de papel para dar un mejor acabado y duración.

  • La combinación de manta y lija permite mayor capacidad de remoción sin dañar la geometría de la pieza.

  • Disponible en distintos diámetros.

  • Desbaste y acabado de todos los tipos de metales y maderas.

  • Efecto cepillo en acero inoxidable.

  • Para remoción de pequeñas irregularidades y oxidaciones.

  • Adecuada para metales no ferrosos y plástico rígido.
Aviso

- Por razones de seguridad es imperativo respetar los límites de velocidad durante todo el proceso de trabajo.


- Para mantener condiciones de seguridad adecuadas, verifique siempre que: el eje debe estar introducido como mínimo 15 mm dentro del mandril y no se debe exceder la velocidad máxima.


- Utilice siempre lentes, protector auditivo y guantes.


- Lea todas las intrucciones antes de utilizar la herramientas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para remoción de pequeñas irregularidades, oxidación y pinturas.

  • Produce un efecto tipo mate y satinado en metales.

  • Acabado brillante.

  • Efecto de cepillo en acero inoxidable.

  • Preparación de plásticos para aplicación de pegamentos y selladores.

  • Preparación de superficies a soldar.

  • Para utilizar en acero inoxidable, acero carbono, metales no ferrosos, madera, plástico rígido, etc.
Instrucciones

La rueda de lija mini trabajo de forma efectiva con velocidades entre 15 y 20 m/s.


Con esta velocidad se obtiene el mejor equilibrio entre capacidad de desbaste, calidad de la terminación de la superficie, temperatura de la pieza y manipulación de la herramienta.

Diámetro x anchura x diámetro del mango

30 x 20 x 6 mm

Color

Rojizo