Radial angular EWS 10-125-E COMPACT
Radial angular EWS 10-125-E COMPACT
RADIAL ANGULAR EWS 10-125-E COMPACT
Nº de art. 57070300
EAN 4056807710808
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema electrónico constante
La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga.
Control de velocidad en 6 fases
Permite al usuario ajustar la velocidad según la aplicación.
Protección contra rearranque
Evita arranques involuntarios después de un corte de energía.
Protección contra retroceso
El desacoplamiento mecánico evita el retroceso si el disco se atasca.
Protección contra sobrecarga y arranque suave
La vida útil de la máquina aumenta considerablemente.
Pantalla protectora de ajuste rápido
La pantalla permite el ajuste sin herramientas.
Manejo sencillo
El buen equilibrio entre la potencia y el peso permite trabajar cómodamente incluso durante largos periodos de tiempo.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1000 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí mínima | 2800 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 2,1 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Electrónica de velocidad, Rueda de ajuste de velocidad, Protección contra rearranque, Arranque suave, Protección de retroceso, Protección contra sobrecarga, Constant Electronics, Cubierta ajustable rápidamente |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 2800-11000 U/min(rpm) |
MANGO
TUERCA CON BRIDA
LLAVE
CUBIERTA D125
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades