Radial angular EWS 17-125-Q Power
Tronzadora EWS 17-125 Q POWER
AMOLADORA 125MM 220V 1700 W MASTER
Nº de art. 57070062
EAN 4053479299235
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rápido progreso del trabajo
Con el sistema electrónico constante, la velocidad permanece constante, incluso bajo carga.
Protección contra rearranque
Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, la radial angular no vuelve a arrancar automáticamente, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones.
Protección contra sobrecarga y arranque suave
Prolonga la vida útil y la seguridad de funcionamiento de la máquina.
Protección de retroceso
El desacoplamiento mecánico garantiza la ausencia de retrocesos si el disco se bloquea. Para un elevado nivel de protección para el usuario y la rápida continuación del trabajo.
Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón
Tuerca de fijación rápida "Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1700 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí mínima | 0 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 2,5 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Constant Electronics, Protección contra rearranque, Protección contra sobrecarga, Sistema antivibración, Sistema de fijación rápida (Fixtec) |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-11000 U/min(rpm) |
AY-AG-UPTO150MM-Q-NUT
CUBIERTA D125
MANGO ANTIVIBRACION
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades