Refrigerante orgánico OAT premezclado
Anticong. p. radiadores orgánico premezclado OAT
REFRIGERANTE ORGÁNICO 33% VERDE 5L
Nº de art. 0892550151
EAN 4099618534485
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Larga vida útil de hasta 6 años o 250 000 km
La nueva tecnología con moléculas únicas de adsorción de ácidos orgánicos permite formar una película protectora dentro del sistema de refrigeración
Cumple con la especificación de requisitos de automóviles asiáticos y europeos
Ausencia de nitritos, aminas, fosfatos, boratos, silicatos y otros aditivos minerales, para cumplir con la especificación internacional generalizada de refrigerantes
Menor riesgo de incrustaciones
Toda la composición de ácidos orgánicos puede reducir el riesgo de incrustaciones causadas por el uso mixto en el mercado posventa.
Ecológico
Sin sustancias prohibidas. Reduzca la contaminación ambiental de la sustitución del refrigerante.
- No mezclar con otras marcas y diferentes tipos de anticongelante
- Almacenar el producto a temperatura normal en lugar oscuro o entornos con poca luz
- La vida útil del producto es de 3 años
- GB 29743-2022
- ASTM D3306, SAE J1034
- JIS K2234
- BS6580
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 5,430 kg |
Densidad/condiciones | 1,04 g/cm³ / a 20°C |
Peso del contenido | 5,20 kg |
Color | Verde |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 5 l |
Vida útil desde la producción/condiciones | 36 mes / a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Punto de congelación | -15 °C |
Tiempo de funcionamiento del refrigerante | 6 años / 250 000 km |