Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Refrigerante orgánico OAT premezclado

Anticong. p. radiadores orgánico premezclado OAT
REFRIGERANTE ORGÁNICO 50% ROJO 5L

Nº de art. 0892550350

EAN 4099618534775

Precios visibles tras iniciar sesión
Refrigerante orgánico OAT premezclado

Nº de art. 0892550350

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Refrigerante de ácido orgánico con excelente rendimiento anticorrosión, anti-ebullición, anti-baja temperatura y anti-incrustaciones, buena compatibilidad con plástico, caucho y otros materiales no metálicos.

Larga vida útil de hasta 6 años o 250 000 km


La nueva tecnología con moléculas únicas de adsorción de ácidos orgánicos permite formar una película protectora dentro del sistema de refrigeración



Cumple con la especificación de requisitos de automóviles asiáticos y europeos


Ausencia de nitritos, aminas, fosfatos, boratos, silicatos y otros aditivos minerales, para cumplir con la especificación internacional generalizada de refrigerantes



Menor riesgo de incrustaciones


Toda la composición de ácidos orgánicos puede reducir el riesgo de incrustaciones causadas por el uso mixto en el mercado posventa.



Ecológico


Sin sustancias prohibidas. Reduzca la contaminación ambiental de la sustitución del refrigerante.

Aviso
  • No mezclar con otras marcas y diferentes tipos de anticongelante

  • Almacenar el producto a temperatura normal en lugar oscuro o entornos con poca luz

  • La vida útil del producto es de 3 años
  • GB 29743-2022

  • ASTM D3306, SAE J1034

  • JIS K2234

  • BS6580
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónEs adecuado para vehículos de carga ligera y no se recomienda para vehículos de cargas pesadas
InstruccionesCambiar cada 250 000 km o cada 6 años.

Peso del producto (por artículo)

5,580 kg

Densidad/condiciones

1,07 g/cm³ / a 20°C

Peso del contenido

5,35 kg

Color

Rojo

Base química

Etilenglicol

Contenido

5 l

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a 20°C y una humedad relativa del 65%

Tiempo de funcionamiento del refrigerante

6 años / 250 000 km