Remachadora manual W-MAX 2,4 - 4,8 mm
Remachadora manual W-MAX
REMACHADORA MANUAL W-MAX 2,4-4,8MM
Nº de art.
5986432010
EAN 4066443013461
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta manual para aplicación de remaches en aluminio, acero y acero inox.
- Cuerpo en aleación de aluminio.
- Mango de acero forjado con revestimiento en PVC.
- Transmisión de fuerza tipo alicate.
- Incluye 4 boquillas para diferentes diámetros de remaches 2,4mm (3/32”) / 3,2mm (1/8”) / 4,0mm (5/32”) y 4,8mm (3/16”).
- Incluye llave para cambiar boquillas.
- Longitud: 250 mm.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Aplicación de remaches fabricados en aluminio, acero y acero inox.