Remache ciego, cabeza redonda
REMACHE ALU BLN DIN7337A(1.5-8)-5X16
Nº de art. 0937085016
EAN 4068362021091
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Argolla: aluminio pintado, clavo: acero galvanizado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 5 x 16 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 1,5-8 mm |
Color | Blanco |
Diámetro de la cabeza (dk) | 9,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,1 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 3,1-3,2 mm |
Carga de fractura de tensión | 990 N |
Carga de fractura de tensión | 1150 N |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del mandril | Cincado |
Normas | ISO 15983, DIN 7337 |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula |
Diámetro del mandril (dm) | 2,6 mm |