PROTECTOR AGRÍCOLA
PROTECTOR AGRÍCOLA 5L
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protector anti-corrosivo para partes externas de máquinas e implementos agrícolas. Producto líquido, por lo que penetra con mayor facilidad en espacios reducidos. Después de ser aplicado, forma una película cerosa semi-secativa y levemente brillante, que protege externamente de manera eficaz todos los equipamientos agrícolas de la acción agresiva de las inclemencias climáticas, ambientales y problemas de corrosión causados por el contacto con abonos, fertilizantes y pesticidas agrícolas en general. Debido a la resistente al agua y al lluvia, su duración es prolongada.
- Protección efectiva contra la corrosión ocasionada por abonos, fertilizantes y pesticidas.
- Acabado ceroso y brillante.
- Fácil de aplicar.
- Gran poder de penetración.
- Aplicación de larga duración.
- Aumenta la vida útil del equipamiento.
- Fácil visualización del área de aplicación.
- No requiere herramientas o equipos específicos para ser aplicado.
- Producto líquido.
- No sale con agua, lluvia o pesticidas agrícolas.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Partes externas de maquinaria e implementos agrícolas como: tractores, cosechadoras, arados, sembradoras, vehículos para movimientos de tierra.
Instrucciones
- Asegúrese que la superficie donde se aplicara el producto esté limpia, seca y libre de polvo y tierra.
- Aplique el producto sin diluir, con ayuda de un pincel o pistola de pulverización.
- Espere a que seque y se forme la película protectora.
- El secado parcial se da a las 6 horas de su aplicación. Se recomienda esperar hasta que seque en su totalidad (24 horas) para utilizar el equipamiento.
- Si fuera necesario remover el producto, utilice un solvente normal tal como el querosene.
Base química | Destilados, petróleo, nafténico pesado hidrotratado |
Color | Marrón |
Contenido | 5 l |
Densidad | 0,82 g/cm³ |
Olor/fragancia | Característica |
Vida útil desde la producción | 36 mes |