Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Repelente de roedores

REPELENTE DE ROEDORES 400ML/250G

Nº de art. 0893117732

EAN 4099618982033

Precios visibles tras iniciar sesión
Repelente de roedores

Nº de art. 0893117732

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mantiene roedores alejados de cables, tuberías, piezas de plástico o goma y sistemas eléctricos de viviendas y vehículos

El producto recubre toda la superficie con una película pegajosa que repele las martas y los roedores



Fácil y rápido de usar


  • pulverice las áreas que se van a tratar recubriendo todos los lados

  • adecuado para uso interno y externo


Efectividad


  • una vez seco, el producto actúa como una barrera invisible

  • evita daños en los componentes de plástico y goma
Aviso

Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Para un uso eficaz, limpie antes las áreas que se vayan a cubrir, eliminando polvo, suciedad, heces y orina de roedores y plumas. Pulverice la superficie a una distancia aproximada de 15-20 cm y, a continuación, déjela secar. Para una protección óptima, se recomienda repetir el tratamiento con regularidad al cabo de 1-2 meses

Densidad

0,78 g/cm³

Contenido

400 ml

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Vida útil desde la producción

24 mes