Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Replast Reparador de Plásticos

Adhesivo para plástico 2C REPLAST
REPLAST-REPARADOR DE PLASTICOS

Nº de art. 0893500060

EAN 4066443016240

Precios visibles tras iniciar sesión
Replast Reparador de Plásticos

Nº de art. 0893500060

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto bicomponente (resina + endurecedor) adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación a las piezas.
  • El Replast es un producto bicomponente (resina + endurecedor) adecuado para reparar plásticos, pega y proporciona terminación

  • a las piezas.

  • Producto en base a resinas epoxi modificadas, proporcionando una adhesión estructural rígida sin la necesidad de utilizar un primer.

  • El producto cura a temperatura ambiente, y puede ser acelerado con calor, a través de estufa o lámparas.

  • Resistente a impactos.

  • Producto semi-flexible.

  • Reparación rápida y eficaz.
Aviso
  • Este producto no es apropiado para adherir polipropileno y/o poliestireno.

  • Evite dejar la mezcla pronta para futuras aplicaciones ya que se seca.

  • Utilice el producto inmediatamente después de su mezcla.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones
  • La pieza a trabajar deberá estar con la zona a pegar exenta de polvo, grasa, aceite o cualquier otro tipo de contaminante.

  • Lijar la superficie a ser pegada con lija gruesa (grano 80), hasta obtener una abertura en “V” de 4 a 6 mm para que penetre el

  • adhesivo. Si es necesario atar o sujetar con grapas las piezas a ser pegadas.

  • Limpiar la superficie lijada.

  • Mezclar la resina con el endurecedor en partes iguales en volumen (1:1) por lo menos 1 minuto.

  • Aplique el adhesivo en la pieza y aguarde que seque.

  • En caso que el secado sea a temperatura ambiente, esperar 4 horas mínimo.

  • Para acelerar el secado, aplicar calor a una distancia de por lo menos10 cm del adhesivo o colocar la pieza en la estufa a 70°C durante 30 minutos.

  • Lijar el exceso de adhesivo y dar acabado con fondo y pintura.