Rollo de paños de microfibra desechables precortado 30x30 cm, 30 piezas
ROLLO PAÑO MICROFIBRA 30X30 30PCS
Nº de art. 0899900173
EAN 4099618714399
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico rollo de 30 paños de microfibra pre-marcados y fáciles de cortar, para limpiar al instante.
- Material: 80% Poliéster + 20% Poliamida.
- Densidad: 180 g/m².
- Grosor del material: 2 mm.
- Resistencia a la tracción: 925 N.
- Tejido de punto.
- 30 piezas por rollo.
- Dimensiones (rollo): 30 x 30 cm.
- Sin pelusa y sin rayas.
- Disponible para absorber derrames, limpiar superficies, eliminar polvo y restos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Multipropósito y práctico. Ideal para limpiar superficies interiores y exteriores.
Material | 80% poliéster, 20% poliamida |
Longitud x anchura | 30 x 30 cm |
Color | Rojo claro |
Longitud | 30 cm |
Anchura | 30 cm |
Espesor de material | 2 mm |
Peso de recubrimiento por m² | 180 g |
Peso del producto (por artículo) | 915,000 g |
Absorción máxima | 24,8 % |