Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PH2 - 110 mm (Juego de 10 piezas)

SET PUNTAS PH2 110MM, 10 PIEZAS

Nº de art. 0614110010

EAN 4068362269622

Precios visibles tras iniciar sesión
Caja de puntas Antideslizantes Recubiertas de Titanio PH2 - 110 mm (Juego de 10 piezas)

Nº de art. 0614110010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Incluye: 10 piezas x punta Phillips PH2 – 110 mm.

  • Material: S2 con recubrimiento de titanio – Dureza 61 – 62 HRC.

  • Acabado: Dorado.

  • Peso: 22 g (por punta).

  • Dimensiones OAL: 110 x 7,15 x 6,30 mm.

  • Recubiertas de titanio para mayor dureza y resistencia al desgaste.

  • Puntas magnéticas.

  • Puntas acanaladas antideslizantes (ACR).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas