Rotomartillo CH 5-SE
Martillo cincelador, CH 5-SE
MARTILLO DEMOLEDOR CH 5-SE SDS MAX
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente relación potencia-peso
7,5 Joules de energía de impacto en tan sólo 5 kilos
Sistema de encastre MAX
Facilidad de uso con cambios de puntas sin herramientas con bloqueo automático de puntas y máxima transferencia de energía de impacto
Sistema de bloqueo variable
Ángulo de trabajo optimizado para la mejor ubicación de cincelado
Mango auxiliar de 360°
Comodidad del operador gracias a una amplia gama de posiciones
Mango ergonómico de agarre suave
Máxima comodidad al cincelar en una amplia variedad de posiciones
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1050 W |
Potencia de salida | 630 W |
Índice de impacto | 3500 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto | 7,5 J |
Peso de la máquina | 5,4 kg |
Longitud del cable | 4 m |