SOPORTE PLEGABLE PARA PINTAR
Soporte plegable p. trabajos de chapa y pintura
SOPORTE PLEGABLE PARA PINTAR
Nº de art.
071458 370
EAN 4099618216633
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Soporte para acabado.
- Método práctico y seguro para trabajos manuales en piezas que se preparan para pintado o repintado y preparación de vidrios a ser pegados.
- Fabricado en acero tubular de 1 pulgada de alta resistencia, no posee bordes filosos.
- Acabado con pintura de esmalte sintético negro mate.
- Compacto y liviano, se puede plegar, facilitando el transporte.
- El revestimiento de espuma especial de 1/2 pulgada impide riesgos y daños en las piezas a ser trabajadas.
- Altura ajustable: 84 cm a 102 cm.
- Peso: 6,3 Kg.
- Medidas (cm): 90 x 60 x 100 (Alto x Ancho x Longitud).
- Soporta hasta 227 Kg de peso.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Desmontaje, reparación, preparación, pintura y acabado de chapas, preparación para adhesión de vidrios.
Länge | 70 mm |
Breite | 370 mm |
Altura mínima/máxima | 838-1013 mm |
Capacidad de carga máx. | 227 kg |
Material | Acero plano |