SURTIDO DE ALICATES, 3 UNIDADES REDSTRIPE
Set de alicates 2, 3 pzs. REDSTRIPE
SET-PINZAS-3PZS
Nº de art. 5772101003
EAN 4099618580697
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alicates universales
Cuenta con un filo de corte preciso que permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros
Alicates de punta fina
Puntas de precisión que proporcionan altas cargas de flexión y un agarre y flexión precisos en espacios reducidos
Alicates de corte lateral
Aptos para alambre duro y blando. Las hojas curvas garantizan una posición cómoda de la mano y la muñeca, así como espacio para los dedos cuando se trabaja cerca de superficies colindantes
Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes
Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos
Incluye:
- 1 alicates universales, 7"
- 1 alicates de corte lateral, 6"
- 1 alicates de punta fina, 8"
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 633,330 g |