Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sellador acrílico

Sellador acrílico flexible
SELLADOR ACRILICO GRIS 280ML

Nº de art. 0892162003

EAN 4066443029356

Precios visibles tras iniciar sesión
Sellador acrílico

Nº de art. 0892162003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ideal para sellado y relleno de fisuras y grietas. Producto a base de agua, sin olor, con buena flexibilidad, excelente adherencia e impermeabilización. Resistente a la acción de la intemperie, como lluvia, radiación solar, puede ser usado en aplicaciones externas. Una vez seco y lijado se puede pintar con cualquier pintura a base de agua.
  • Gran estabilidad después de curado.

  • Gran resistencia.

  • Después de curado, se puede pintar con todo tipo de pintura a base de agua.

  • Acción selladora.

  • Resistente a los rayos U.V.

  • Buena flexibilidad, óptima adherencia e impermeabilidad.

  • Uso interno y externo.

  • Pude ser lijado y pintado.

  • Fácil aplicación.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para el sellado de materiales de construcción, metal, madera, PVC, trabajos de carpintería en aluminio, como relleno en las reparaciones de paredes, aislamiento y para eliminar fugas o filtraciones en materiales de impermeabilización.


Indicado para sellado de sanitarios, ventanales, rajaduras y fisuras; para sellado de marcos de maderas y metálicos, tuberías hidráulicas, neumáticas o de ventilación en paredes y pisos.


También se puede utilizar en juntas de bajo movimiento en paredes, techos o pre moldeados (generalmente internos).

Contenido

280 ml

Color

Gris

Densidad

1,64 g/cm³

Velocidad de curado completo

2 mm/d

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 50 %

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min

Elongación de ruptura mínima

100 %

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con ASTM D-412

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Resistencia ultravioleta

Vida útil desde la producción

18 mes