Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sellador para Carocerías

Sellador para carrocerías PU 50
ADHESIVO SELLADOR PU50 BLANCO

Nº de art. 0890100930

Precios visibles tras iniciar sesión
Sellador para Carocerías

Nº de art. 0890100930

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sellador mono-componente con base poliuretánica de módulo alto, que cura con la humedad atmosférica. Forma unión flexible y perdurable con una excelente compatibilidad con la mayoría de los metales.

Adecuado para sellar y reducir vibraciones o chirridos.


  • Brinda elasticidad permanente.

  • Posee excelente tixotroía.

  • No reduce su volumen ni se encoje.


Facil de usar.


  • Aplicable con pistola calafatera.

  • Cura con la humedad atmosférica (cura al tacto entre 60 a 90 minutos).

  • Es pintable despues de su cura total.


Resistente a rayos UV

Aviso

No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C. Las superficies metálicas, deben estar lijadas previas a la aplicación del producto. Limpiar el substrato con removedor de siliconas Würth. Las superficies de hormigón, deben ser descontaminadas con un cepillo de alambre, previa aplicación del producto. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado, en su embalaje cerrado a una temperatura entre 5°C y 25°C. En climas fríos, almacene producto a una temperatura de 20°C previo a su utilización.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Es indicado para sellar y unir conductos de ventilación, canaletas, carrocerías de vehículos, contenedores, sellado de juntas de hojas de metal y en materiales como hojas de acero, aluminio, acero inoxidable, plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y varios materiales plásticos.

Instrucciones

Se puede aplicar tanto con pistola manual o neumática. El área de contacto debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o aceite. Corte la punta del cartucho y luego la punta de la cánula en ángulo, con un diámetro acorde a la superficie donde será aplicado. Coloque el cartucho en la pistola de aplicación e inyecte el sellador en la junta. Después de su aplicación se debe suavizar la unión con agua jabonosa. Se puede lijar y pintar después de su cura.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

SILICONA NEUTRA GRIS ALTA TEMP.85G

Compuesto adhesivo y sellador muy bueno para uso en la industria y el sector de la automoción
x 1 Unid.

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS 310ML

Diseño robusto, semiabierto, de chapa de acero con mecanismo de alimentación de producto.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.