Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Set de alicates para arandelas de seguridad, 4 pzs para arandelas de seguridad de taladro y eje REDSTRIPE

CRCLIPPLRS-SET-4PCS

Nº de art. 5772002904

EAN 4068362008542

Precios visibles tras iniciar sesión
Set de alicates para arandelas de seguridad, 4 pzs para arandelas de seguridad de taladro y eje REDSTRIPE

Nº de art. 5772002904

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para instalar y quitar arandelas de seguridad internas en espacios confinados

Norma: DIN 5254 y 5256



Cobertura del rango más común (19-60 mm)


Set de 4 alicates para arandelas de seguridad internas y externas con diseño de cabeza recta y angular



Gran durabilidad para trabajos duros


El material de las puntas y el cuerpo están hecho de acero 50 CRV



Alta precisión y fiabilidad


Cada par de alicates para arandelas de seguridad cuenta con puntas rectificadas con precisión



Comodidad duradera


Las empuñaduras recubiertas de PVC ofrecen un agarre cómodo y antideslizante, lo que permite un uso prolongado sin fatiga en las manos



Diseño de cabezal estrecho


Tamaño óptimo para llegar incluso a lugares de difícil acceso

Aviso
  • El uso de alicates para arandelas de seguridad internas/externas incorrectos (arandelas de seguridad que requieren compresión/expansión) puede dañar la herramienta, la arandela de seguridad o la pieza de trabajo

  • Las puntas deben coincidir con las dimensiones de los orificios/muescas de la arandela de seguridad

DIN 5254 y 5256

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para instalar y retirar arandelas de seguridad

  • Instalación de arandelas de seguridad para retener ejes, cojinetes o engranajes

  • Mantenimiento de rodillos o cojinetes con arandelas de seguridad internas

  • Montaje de uniones de precisión o actuadores
Instrucciones

Seleccione el tamaño más adecuado y cómodo de los alicates para arandelas de seguridad para esa aplicación. Utilice gafas de seguridad, ya que existe el riesgo de que las arandelas de seguridad se aflojen durante la extracción, lo que supone un riesgo de lesiones oculares.

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds

Peso del producto (por artículo)

592,000 g