Set llave crique convertible en T
Set llave carraca en T 3 pz.
SET LLAVE CRIQUE CONVERTIBLE EN T, 3PZS
Nº de art. 0965140003
EAN 4099618088407
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La llave de 3 vías se puede utilizar como crique de bajo perfil. Se utiliza con barra de extensión para un alcance profundo y como un mango T para puntas y tubos con el adaptador de unidad hexagonal a cuadrado incluido.
- Es La cabeza más pequeña y de perfil más bajo de la industria.
- Cuenta con manga en el cuerpo de crique para una verdadera acción del mango en T.
- El mecanismo de crique reversible de 60 dientes requiere solo 6 grados de barrido.
- Bloqueo de cabeza flexible de 180 grados.
Datos técnicos
- Material: Acero aleado Cr-V
- Cantidad de dientes: 60
- Perfil de la cabeza: 12 mm
Incluye:
- 1/4" cuadrante Mini llave crique
- 1/4" Barra de extensíon magnética
- Adaptador cuadrante hexagonal 1/4" a 1/4"
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |