Set mixto llaves elip. 8.4.1 WR4 35pzs REDSTRIPE
SET DE LLAVES COMBINADAS 35 PCS
Nº de art. 0965841035
EAN 4099618879555
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 35 Uds |
Tamaño de la sección de espuma | 8.4.1 |
Anchura x altura x profundidad | 460 x 38 x 333 mm |
Decoración | Negro mate |
LLAVE PUNTA CORONA 6MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 7 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 8 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 9 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 10 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 11 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 12 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 13 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 14 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 15 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 16 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 17 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 18 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 19 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 20 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 21 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 22 MM CRV RED STRIPE
LLAVE DOBLE BOCA ELIP. WS6X7
LLAVE DOBLE BOCA ELIP. WS8X9
LLAVE DOBLE BOCA ELIP. WS10X11
LLAVE DOBLE BOCA ELIP. WS12X13
LLAVE DOBLE BOCA ELIP. WS14X15
LLAVE DOBLE BOCA ELIP. WS16X17
DBOPNENDSPN-ELLIPTICAL-WS18X19
LLAVE DOBLE BOCA ELIP. WS20X22
DBOPNENDSPN-ELLIPTICAL-WS24X27
DBOPNENDSPN-ELLIPTICAL-SW30X32
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS6X7
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS8X9
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS10X11
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS12X13
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS14X15
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS16X17
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS18X19
LLAVE DOBLE CORONA ELIP. OFFSET WS20X22
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades