Sierra cilíndrica de HSS con rompevirutas
CORONA HSS ROMPE-VIRUTAS D51MM
Nº de art. 0632313051
EAN 4045727958858
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sierra cilíndrica de acero rápido (HSS)
- La forma de los dientes de la sierra cilíndrica permite la rotura de las virutas durante el taladrado, lo que facilita el arranque de virutas.
- Arranque de virutas rápido en menos tiempo de trabajo que con las sierras convencionales.
- Se puede utilizar máquinas de taladrar fijas o de mano
- De Ø 8 a Ø 16 con adaptador fijo y racor cilíndrico
- De Ø 17 a Ø 100 con adaptador extraíble y racor cilíndrico con 3 secciones de ranurado
- El adaptador incluye broca de centraje
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para el taladrado de placas de aluminio, acero, fundición de hierro, estaño, cobre y acero inoxidable de hasta 7 mm de grosor.
![]() | |
Diámetro (Ø) | 51 mm |
Profundidad de corte | 7 mm |
Número de revoluciones recomendado en acero blando | 170 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas y acero inoxidable | 80 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro | 115 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en latón | 230 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en aluminio | 255 U/min(rpm) |
