Sierra de sable SBS 1100-E
Sierra sable, SBS 1100-E
SIER-GUARN-EL-(SBS1100-E)
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aserrado suave que se adapta al material
Interruptor de aceleración
Protección del usuario y la máquina
Si la hoja de sierra se atasca, el acoplamiento de seguridad evita tanto daños en la máquina como lesiones en el usuario.
Las hojas de sierra se pueden cambiar rápidamente sin necesidad de herramientas
Montura con cambio rápido de hoja de sierra
Larga vida útil
La barra de elevación con juntas especiales protege el engranaje del polvo, lo que aumenta la vida útil de la sierra.
Cortes precisos
El montaje preciso de la barra de elevación garantiza que la holgura de la hoja de sierra sea reducida
Hojas de datos(X)
Tensión nominal mínima/máxima | 220 / 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1100 W |
Potencia de salida | 550 W |
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo | 0-3000 U/min(rpm) |
Longitud de recorrido | 19 mm |
Dispositivo portaherramientas | Soporte de cambio rápido |
Peso de la máquina | 3,2 kg |
Longitud del cable | 4 m |
HOJA-SAB-ZEB-BI-METAL-150X(1,8-2,6)-5UDS
CASE-EMPTY-(SBS1100-E)
Unidad de embalaje
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selecciónCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.