Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Silicona acética W-MAX

Silicona acética W-MAX
SILICONA ACÉTICA USO GRAL 275ML BLANCO

Nº de art. 5986171130

EAN 4066443048302

Precios visibles tras iniciar sesión
Silicona acética W-MAX

Nº de art. 5986171130

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

One-part acetoxy curing sealant with high elasticity and superior weather ability.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

275 ml

Base química

Siliconas Sauer (sistemas de acetato)

Color

Blanco

Absorción del movimiento continuo

12,50 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

23 hasta 150 °C

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min

Elongación de ruptura mínima

500 %

Vida útil desde la producción

12 mes

Densidad/condiciones

0,94 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Densidad

0,94 g/cm³