Silicona acética W-MAX
Silicona acética W-MAX
SILICONA ACÉTICA USO GRAL 275ML NEGRO
Nº de art.
5986171180
EAN 4066443048326
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
One-part acetoxy curing sealant with high elasticity and superior weather ability.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 275 ml |
Base química | Siliconas Sauer (sistemas de acetato) |
Color | Negro |
Absorción del movimiento continuo | 12,50 % |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 50 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 23 hasta 150 °C |
Tiempo mínimo de formación de piel | 5 min |
Elongación de ruptura mínima | 500 % |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Densidad/condiciones | 0,94 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Densidad | 0,94 g/cm³ |