Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Silicona acética W-MAX

Silicona acética W-MAX
SILICONA ACÉTICA USO GRAL TRANSP 275ML
W-MAX

Nº de art. 5986171100
EAN 4065746509039

Precios visibles tras iniciar sesión
Silicona acética W-MAX

Nº de art. 5986171100

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 24 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

One-part acetoxy curing sealant with high elasticity and superior weather ability.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

275 ml

Base química

Siliconas Sauer (sistemas de acetato)

Colour

Transparente

Absorción del movimiento continuo

12.50 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

23 hasta 150 °C

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Elongación de ruptura mínima

500 %

Vida útil desde la producción

12 mes

Clase de materiales de construcción/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable

Densidad/condiciones

0,94 g/cm³ / 0: no aplicable

Densidad

0.94 g/cm³