Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Silicona acética W-MAX

Silicona acética W-MAX
W-MAX

Nº de art. 5986171030
EAN 4065746700290

Precios visibles tras iniciar sesión
Silicona acética W-MAX

Nº de art. 5986171030

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 12 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

One-part acetoxy curing sealant with high elasticity and superior weather ability.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

53 ml

Base química

Silicona

Colour

Transparente

Absorción del movimiento continuo

20 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 50 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 150 °C

Tiempo mínimo de formación de piel

4 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 20°C y una humedad relativa del 50%

Elongación de ruptura mínima

500 %

Propiedades fungicidas

No

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad

Vida útil desde la producción

18 mes

Clase de materiales de construcción/condiciones

B3 - De alta inflamabilidad / 0: no aplicable

Densidad/condiciones

0,94 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Densidad

0.94 g/cm³