Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Silicona de alta temperatura Presurizada RTVcon gatillo

SILICONA ULTRA RTV ALTA TEMP. GRIS 200ML

Nº de art. 0893333200

EAN 4068362420146

Precios visibles tras iniciar sesión
Silicona de alta temperatura Presurizada RTVcon gatillo

Nº de art. 0893333200

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 12 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Silicona neutra presurizada no corrosiva que conserva su flexibilidad en temperaturas elevadas hasta 300° C, ideal para múltiples aplicaciones industriales y de uso automotriz.

Formato de fácil aplicación.


  • Práctico envase con aplicador incorporado que mantiene el producto bajo presión facilitando la formación de cordones.


Calidad premium con gran elasticidad y resistencia a la temperatura y agentes químicos y ambientales.


  • Elasticidad del 450%.

  • Resistente a temperaturas de -60 a 300°C con tolerancia a peaks de temperatura.

  • Posee alta resistencia contra el diésel, agua dulce y salada, gases, vapores y rayos UV.


No corrosiva.


  • No libera ningún ácido y puede aplicarse sobre metales sensibles.

  • Casi inodora al curar.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el sellado de componentes mecánicos como bomba de agua, depósito de aceite, tapa de válvulas, termostatos, etc. Además del mantenimiento de calderas y equipos industriales en general.

Instrucciones

Limpiar superficies en las cuales el producto será aplicado eliminando polvo, suciedad, grasa y restos de adhesivos anteriores. Aplicar el sellador sobre una de las superficies formando un cordón homogéneo durante 5-10 min. Unir las piezas antes de la formación de piel evitando apretar los tornillos en exceso. Para superficies pequeñas, se puede utilizar sin necesidad de espera.

Color

Gris

Contenido

200 ml

Base química

Sellador para cura a base de oximas

Olor/fragancia

Característica

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

200 °C

Densidad

1,05 g/cm³

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Velocidad de curado completo

0,0028 mm/min

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad

Resistencia mínima a la tracción

2 MPa

Conductividad térmica λ

0,35 W/(m*K)

Resistencia dieléctrica

25 kV/mm

Vida útil desde la producción

12 mes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE
Masilla de sellado para motores de silicona RTV 343

SILICONA NEUTRA GRIS ALTA TEMP.85G

Compuesto adhesivo y sellador muy bueno para uso en la industria y el sector de la automoción
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.