Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Soldador inverter MMA y TIG 200A sinérgico

SOLDADOR INVERTER MMA/TIG 200A SINÉRGICO

Nº de art. 5952200222

EAN 4068362430435

Precios visibles tras iniciar sesión
Soldador inverter MMA y TIG 200A sinérgico

Nº de art. 5952200222

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodo recubierto. Equipo sinérgico, con modo MMA y TIG.
  • Incluye todo lo necesario para empezar a soldar, gracias a su dotación y facilidad de uso.

  • Refrigeración reforzada: 2 ventiladores de gran potencia y 4 disipadores de aluminio.

  • Prestaciones incomparables frente a modelos similares de otras marcas: 100A en continuo en redes de 110V, voltaje en vacío =77Vdc.

  • Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad térmica y máximo rendimiento en su categoría.

  • Administrado por potente y rápido microprocesador STM 32 F103 de 32 Bits, con sistema operativo en tiempo real (RTOS) mediante software exclusivo.

  • Fácil realización de soldadura gracias al control inteligente que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.

  • Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados.

  • Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU e IEC 60974.

  • Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su categoría: solo 3.9 Kg de peso.
AvisoIncluye:
- Cable de alimentación. 2m x 3.3 mm²
- Cable de masa con pinzas. 1.5m 25 mm²
- Cable porta-electrodos. 2.5m 25 mm²
- Martillo con cepillo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodo recubierto.

  • Apto para todo tipo de trabajos ligeros y medianos en los campos de mantenimiento, construcción y pequeños proyectos.

Tensión nominal

230 V

Corriente mínima/máxima

130-200 A

Electrodos soldables

1,5 - 5,0 mm

Varillas soldables para soldadura TIG

1,5 - 4,0 mm

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

60 %

Altura

38 cm

Anchura

16 cm

Longitud

25 cm

Peso del producto (por artículo)

8,800 kg