Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Surtido de brocas de pala, 8 piezas, Red Line

Surtido de brocas de pala, 8 piezas, Red Line
JUEGO MECHAS PLANA MADERA 8 PIEZAS

Nº de art. 5523010004
EAN 4056807513683
Precios visibles tras iniciar sesión
Surtido de brocas de pala, 8 piezas, Red Line

Nº de art. 5523010004

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds

incluye:
1 x

MECHA PLANA 12MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA PLANA 16MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA PLANA 18MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA PLANA 20MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA PLANA 22MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA PLANA 25MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA PLANA 28MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x
1 x

MECHA PLANA 32MM

REDSTRIPE
Descripción: For wood and gypsum board (drywall board). Drills up to 2 times faster than a standard spade drill
Cantidad: 1 x

Unidad de embalaje

La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.

Formación del código de producto

El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Información sobre precios

Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades

Cantidad

La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas